Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-ST-TH1

Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-ST-TH1 - SAMTEC
仕様●同軸コネクタタイプ : SMBコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SMB7H●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●性能: 最高4 GHz インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングル スルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02475841SMB7H-J-P-H-ST-TH1
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする