仕様●同軸コネクタタイプ SMPコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 50Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 40GHz●表面処理:本体 金フラッシュ●コンタクト材質 真鍮●表面処理:コンタクト 金●接合型 スナップオン●Samtec 50 SMP基板実装プラグ. Samtec製の50 SMP基板実装プラグシリーズです。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのかん合カップリングを備えています。 フルディテントコネクタは、最大保持力を実現するポジティブロックを備えています。 限定ディテントコネクタは、中程度の保持力を実現するポジティブロックを備えています。 スムーズボアコネクタは、低保持力のポジティブロックを備えています。 この小型設計のSMP基板実装コネクタは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点:. 周波数範囲: DC 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. ブロードバンド アンテナ 計装 軍事RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個