ツールボックス Expert S

ツールボックス Expert S - QBRICKツールボックス Expert S - QBRICKツールボックス Expert S - QBRICKツールボックス Expert S - QBRICKツールボックス Expert S - QBRICK

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。中型ツール収納とオーガナイザー機能を兼ね備えたツールボックスで、仕切りと4つのバケットが調整可能です。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 EXPERT Red ]です。

用途中型ツールや小物の収納と整理に最適材質超耐久性プラスチック質量(kg)5.1RedサイズS容量(L)15.4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190対角(mm)679内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034498055901238258254
17,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする