曜日別特売

ツールボックス Profi L

ツールボックス Profi L - QBRICKツールボックス Profi L - QBRICK

付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用ホルダー付きマルチコンパートメント)を備えています。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Profi Red ]です。

用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイやコンパートメントを活用し、ツールの分類や整理が簡単材質超耐久性プラスチック質量(kg)7.248RedサイズL容量(L)52内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×420対角(mm)767内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034497695901238256533
19,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする