曜日別特売

ツールボックス Vario M

ツールボックス Vario M - QBRICKツールボックス Vario M - QBRICKツールボックス Vario M - QBRICK

付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。2つのトレイと2つのコンパートメント(工具用ホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えています。内部の整理整頓が容易で、大型工具の収納に適しています。英語商品名は [ ONE 350 VARIO 2.0 Red ]です。

用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンパートメントで簡単に内部整理ができる材質ハンドル:アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)5サイズM材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿なし容量(L)38内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245色(本体)外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)301対角(mm)722外寸法・奥行(mm)585内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034497265901238256670
15,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする