ボックス Plus 2.0

ボックス Plus 2.0 - QBRICK

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。M8サイズのスレッドインサートが10個装備されており、ユーザーによる個別のカスタマイズが可能です。コネクターシステムにより、どのQbrick System ONE Boxでもマルチエレメントセットを作成することができます。大容量とオープン設計で、準外のサイズや直接アクセスが必要なアイテムの運搬が可能です。英語商品名は [ ONE Box 2.0 Plus Red ]です。

用途機械的耐久性が必要な環境での使用。大きさや形が異なるアイテムの運搬と整理に最適材質超耐久性プラスチック質量(kg)2.65容量(L)35内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×535×222外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×576×237対角(mm)660内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03449830590123825655735359×576×237
7,900
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする