付属品:可動式仕切り 2個、トレイ 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。容量38Lの大型ツールボックスで、大型電動工具やハンドツールが収納できます。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 350 2.0 EXPERT Red ]です。