ツールボックス Technik M

ツールボックス Technik M - QBRICKツールボックス Technik M - QBRICKツールボックス Technik M - QBRICK

付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。容量38Lの大型ツールボックスで、大型電動工具やハンドツールが収納可能です。内部の整理を改善するため、2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用のホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えた収納設計です。英語商品名は [ ONE 350 Technik 2.0 Red ]です。

用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイとコンパートメントで整理しやすい。作業台として使用でき、精密作業に最適材質超耐久性プラスチック質量(kg)6.155レッドサイズM容量(L)38.52内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320対角(mm)722内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034497875901238256199
17,900
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする