曜日別特売

OUTDOOR CASES TYPE6000RPD

OUTDOOR CASES TYPE6000RPD - B&WOUTDOOR CASES TYPE6000RPD - B&WOUTDOOR CASES TYPE6000RPD - B&WOUTDOOR CASES TYPE6000RPD - B&W

ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。

仕様●サイズ●▼外寸:510×420×215mm●▼内寸:475×350×200mm●重量:4000g●容積:32.64L●保護等級:IP67内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03497676-67-7287-01
31,000
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03497685-67-7287-02
31,000
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする