蓄圧式消火器 376シリーズ

蓄圧式消火器 376シリーズ - アズワン

廃消火器リサイクルシステム対応の蓄圧式消火器です。

仕様●サイズ:W389×D187mm●放射時間:約14秒(20℃)●放射距離:3~5m(20℃)●耐圧試験圧力値:2.00MPa●使用温度範囲:-30~+40℃●総質量:約2.25kg●薬剤質量:1.2kg●充てんガス:Heガス+N2ガス(約4g)●放射機構:開閉バルブ式●容器外径:Φ87アズワン品番67-7376-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03513670376-151A
14,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする