曜日別特売

BESTEK 正弦波カーインバーター 500W MRZ5010BUシリーズ

BESTEK 正弦波カーインバーター 500W MRZ5010BUシリーズ - BESTEK

BESTEK 500W正弦波 車載用インバーター 12V車専用 ブルー。

仕様●商品詳細:製品仕様●定格出力:500W●最大出力:580W●出力波形:正弦波●出力周波数:55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)●USB出力:DC 5V/2.4A(4.8A max)●内蔵ヒューズ:40A/32Vx2PCS●外形寸法:22.3cmx11.0cmx6.2cm●本体重量:約990g●付属品:取扱説明書x1、バッテリー接続クリップコードx2、シガーソケット接続コードx1●※仕様、及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●製品保証期間:一年間●製品タイプ:AC/DC電源●定格出力:500W●最大出力:580W●出力波形:正弦波●出力周波数:55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)●USB出力:DC 5V/2.4A (4.8A max)●内蔵ヒューズ:40A/32Vx2PCS●外形寸法:22.3cmx11.0cmx6.2cm●本体重量:約990g●付属品:取扱説明書x1、バッテリー接続クリップコードx2、シガーソケット接続コードx1 ※仕様、及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●製品保証期間:一年間●コード番号:B1K000E●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7481-37内容量1個
注意
●※仕様、及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03528738MRZ5010BU-BL
11,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする