曜日別特売

オーガナイザー XL

オーガナイザー XL - QBRICKオーガナイザー XL - QBRICK

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。他のONEラインのチェストとも組み合わせることができます。M8サイズのねじ込みインサートを4つ装備しており、カスタマイズが可能です。30cm以上の長いバケツ2つ、中型バケツ2つ、小型バケツ4つが含まれています。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0 Red ]です。

用途ツールや小物の収納に最適質量(kg)3.99RedサイズXL材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)13.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸法・幅(mm)387外寸法・高さ(mm)131対角(mm)679外寸法・奥行(mm)582内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034630085901238256212
13,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする