曜日別特売

オーガナイザー 2XL

オーガナイザー 2XL - QBRICK

付属品:QS1コネクトアダプター 2個 (Z257004PG001)(000905000034)。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの中で最大のオーガナイザーで、高さがあり、他のONEライン製品と組み合わせ可能です。4つのバケットは各30 cm以上、高さ13.5 cmで、3つの調節可能な仕切りが付属しています。QS ONE Connect アダプター(2個)付きで、垂直位置で最大15kg、水平位置で50 kgの荷重に対応可能です。英語商品名は [ ONE Organizer 2 L2 Adapt ]です。

用途工具や部品の整理と保管に最適。垂直・水平のいずれかの位置に取り付け可能で、作業場のスペースを有効活用質量(kg)4.88サイズ2XL材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)19.5耐荷重(kg)(垂直位置)最大15/(水平位置)最大50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×506×138外寸法・幅(mm)387外寸法・高さ(mm)172対角(mm)679外寸法・奥行(mm)582内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034629995901238257042
15,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする