曜日別特売

オーガナイザー M Plus (フォーム有)

オーガナイザー M Plus (フォーム有) - QBRICKオーガナイザー M Plus (フォーム有) - QBRICK

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。ポリアミド製の留め具がフタをしっかり固定します。英語商品名は [ ONE Organizer M Plus2.0 MFI ]です。

用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納質量(kg)1.163サイズM材質(本体)超耐久性プラスチック容量(L)4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×76外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)106対角(mm)325外寸法・奥行(mm)264内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034630605901238256649
5,100
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする