曜日別特売

オーガナイザー L (フォーム有)

オーガナイザー L (フォーム有) - QBRICKオーガナイザー L (フォーム有) - QBRICK

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。新型ポリアミド製ファスナーで強化されています。蓋の重要部分が補強され、防塵・防水性能が向上しています。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0 Red MFI ]です。

用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納質量(kg)1.948RedサイズL材質(本体)超耐久性プラスチック容量(L)6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×483×48外寸法・幅(mm)379外寸法・高さ(mm)77対角(mm)540外寸法・奥行(mm)531内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034630355901238256601
8,300
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする