真空断熱ボトル

真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶

パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。パッキン部分は露出していてスポンジが当たりやすくお手入れしやすい構造です。
せん・本体ともに食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。
独自のスピニング加工により軽量化を実現。かばんにもすっぽり入るスリムマグタイプ。0.2Lサイズは約110gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。
ステンレスの清潔さと飲み心地の良さを両立。飲み口上部をカールさせ、マグカップのような口あたりを再現。
ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。
ぬくもりあるカラーを採用。パウダーコーティング塗装で握りやすい。

口径(Φcm)3.6エコマーク認定認定保冷効力(℃)10以下(6時間)エコマーク認定番号10 146 005
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
保温効力(℃)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体画像04824289MMP-W0211個(200mL)0.258以上(6時間)、83以上(1時間)ブルーブラック0.115.8×5.8×12.9
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04824298MMP-W0211個(200mL)0.258以上(6時間)、83以上(1時間)フレッシュピンク0.115.8×5.8×12.9
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04824307MMP-W0211個(200mL)0.258以上(6時間)、83以上(1時間)アイボリー0.115.8×5.8×12.9
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04824316MMP-W0311個(300mL)0.366以上(6時間)、86以上(1時間)ブルーブラック0.135.8×5.8×17.6
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04824325MMP-W0311個(300mL)0.366以上(6時間)、86以上(1時間)フレッシュピンク0.135.8×5.8×17.6
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像04824341MMP-W0311個(300mL)0.366以上(6時間)、86以上(1時間)アイボリー0.135.8×5.8×17.6
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする