使い方広がる!多用途でコンパクトな収納BOX 76L
ブラックに木目模様が施されたシンプルなデザインで、玄関先などの屋外やお部屋でもお使いいただけます。
内寸は幅40.6×奥行41.6×高さ44.6cmで、容量は76Lとしっかり収納できます。ポリタンク収納やゴミ箱としてもご使用いただけます。
工具不要ではめ込むだけで簡単に組み立てできます。
真空成型されたプラスチック製なので強度を保ちながらも軽く、水にも強い仕様です。※防水素材ですが、雨ざらしでのご使用はお控えください。
蓋は鍵で施錠できる仕様になっており、屋外での使用も安心です。
くぼみがあり持ち運びやすい設計です。荷物を収納した状態で持ち上げる際の底耐荷重目安は約5~10kgです。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,700/税込¥2,970 |
| 離島 | 1 | お送りできません |


