食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)

食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) - CKD

メンテナンス用の除菌フィルタエレメントです。

用途メンテナンス用に種別部品構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%以上)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06172769SFC330-ELEMENT【エレメントハウジング】ポリプロピレン、ウレタン樹脂、透明ポリアミド樹脂SFC307/309/330
20,900
20,075
22,083(税込)
10日以内出荷
返品不可
06172805SFC430-ELEMENT【エレメントハウジング】ポリプロピレン、ウレタン樹脂、透明ポリアミド樹脂SFC407/409/430
31,900
30,663
33,729(税込)
11日以内出荷
返品不可
06172848SFC830-ELEMENT【エレメントハウジング】ポリプロピレン、ウレタン樹脂、アルミニウム(アルマイト処理)SFC807/809/830
159,720
153,725
169,098(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする