設定情報
販売価格(税別)¥10,389~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
カクイチ

【オーダー】indus HR (サクションホース インダス HR)

【オーダー】indus HR (サクションホース インダス HR) カクイチ

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
【オーダー】indus HR (サクションホース インダス HR) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

低温から高温(-30~80℃)まで幅広い温度域で使用が可能です。特殊耐摩耗ゴムを使用し従来の塩ビダクトホースの約3倍の耐摩耗性。静電気によるホースの目詰まりやスパークの発生を低減します。

注文コード06661396 用途鉄粉、アルミ等の金属粉、木片、紙片、籾殻等の穀物の輸送。熱風の送排気用。その他、耐摩耗性、静電防止・耐熱性が要求される集塵・送排気用途 材質硬質部:硬質螺旋芯,軟質部:軟質ゴム層 長さ(m)5~30(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-30~80 呼称1・1/2,2,2・1/2,3,3・1/2,4,5,6,8 呼称(mm)38,50,65,75,90,100,125,150,200 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,200 / 税込 2,420
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする