曜日別特売

電気ケトル 0.8L

電気ケトル 0.8L - Simplus

必要な分だけお湯を沸かせるコンパクトでシンプルなデザインの電気ケルトです。
ハンドル部分のスイッチを押すだけの簡単操作、加熱中はランプが点灯し終わると自動で消灯します。
外から容量の確認ができる水位窓付き。空焚き防止機能も搭載されています。

容量(L)
0.8
消費電力(W)
800
本体質量(g)
600(電源ベース含む)
機能
空焚き防止、自動電源オフ
コード長さ(cm)
約75
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約202×185×131
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06669306SP-KL03-BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
06669315SP-KL03-WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする