曜日別特売

温度調節付きケトル

温度調節付きケトル - Simplus

暮らしに馴染むシンプルなデザインの、温度調節付き電気ケトルです。
容量は小ぶりな600ml。飲み物の最適な抽出温度に合わせて、65℃から100℃まで5℃刻みで調整可能。
湯沸かし完了後も保温機能が自動で作動。2杯目も適温で楽しめます。

ブラック
容量(mL)
600
消費電力(W)
1200
安全装置
空焚き防止装置
機能
保温:沸騰後1時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約273×148×205
温度調節
8段階(65~100℃,5℃刻み)
電源コード(cm)
約80
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06669297SP-KL01
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする