cotta シリコンモールド ツリー

cotta シリコンモールド ツリー cotta cotta シリコンモールド ツリー cotta cotta シリコンモールド ツリー cotta cotta シリコンモールド ツリー cotta

cottaオリジナルのシリコンモールドです。焼き菓子にも生菓子にも使用できます。

使用後の手入方法
使用後は柔らかいスポンジで洗い汚れを落としてください。
よく乾燥させてから保管して下さい。
材質シリコン 寸法(mm)(1個あたり)58×H70 外寸(mm)294×170×H70 品名・タイプパテ・ムース型、焼き菓子型 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40 内容量1個
注意
※【使用上の注意】
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よくすすいで水気をきってからお使い下さい。
※型内での取り出しや切り分けに、刃物を使用するのはお控え下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07352619 46116
1,990
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする