鋳鉄ボール弁

鋳鉄ボール弁 - KITZ(キッツ)鋳鉄ボール弁 - KITZ(キッツ)

一般の装置、設備用として広い分野で使用します。

材質FC200バルブ種類ボールバルブ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0740213610FCT1850-4130【面間】95【高さ】1241【ハンドル】160
16,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
0740214510FCT11/2838-6567【面間】120【高さ】11411/2【ハンドル】230
28,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
0740216110FCT1/2838-6569【面間】80【高さ】1021/2【ハンドル】130
11,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
0740217010FCT2838-6570【面間】140【高さ】1212【ハンドル】230
35,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
0740217910FCT3/4838-6573【面間】85【高さ】1053/4【ハンドル】130
14,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
0740218810FCTB20838-6578【面間】120【高さ】1053/4【ハンドル】130
17,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
0740219710FCTB25838-6580【面間】130【高さ】1241【ハンドル】160
23,600
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
0740220610FCTB40838-6585【面間】165【高さ】11411/2【ハンドル】230
38,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
0740221510FCTB50838-6586【面間】180【高さ】1212【ハンドル】230
46,700
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
0740223110FCTB80838-6588【面間】200【高さ】1633【ハンドル】400
98,400
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする