三興製作所[スプロケット]
M25スプロケット
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番
562-5707
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
14
種類
スプロケット
ボス径BD(mm)
20
外径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
28.54
軸穴径(Φmm)
下穴:6、B(下穴):6
ボス長さ(mm)
BL:20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07420738
M25B14
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください