曜日別特売

アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ AX4Rシリーズ

アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ AX4Rシリーズ - CKDアブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ AX4Rシリーズ - CKDアブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ AX4Rシリーズ - CKDアブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ AX4Rシリーズ - CKDアブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ AX4Rシリーズ - CKDアブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ AX4Rシリーズ - CKDアブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ AX4Rシリーズ - CKDアブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ AX4Rシリーズ - CKD

軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。
簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。
負荷に強いベアリングを内蔵し、最も堅牢なボディを備えています。
耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。
便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。
豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。
新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。
1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。

用途
組立機、検査機に
ピックアンドプレース(P&P)に
ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)電圧(V)AC200~240保護構造IP20電源単相分解能(P/rev)540672/2097152使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと絶縁階級F種繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒周囲温度(℃)保存:-20~80絶縁抵抗10MΩ以上 DC500VRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間内容量1台
注意
※本体のみの形番です。動作にはドライバやケーブルが必要です。
※分解能は、出荷状態は540672P/revです。PCソフトにて分解能2097152P/revに切り替えが可能です。
※単相AC200Vで使用される場合には、トルク制限領域の計算が通常とは異なります。使用可否の判定については、メーカーへお問い合わせください。
※取付ベース付”BS”オプションを選択された場合、下面の位置決めピン穴は使用できません。表面処理は無電解ニッケルめっきとなります。
※位置決めピン穴は、表面処理無しとなる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大出力トルク(N・m)
回転速度(min-1[r.p.m])
慣性モーメント(kg・m2)
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07455695AX4R-009N-NNNN5.59最高:240(但し、分解能2097152P/rev条件では140rpm以下)出力軸:0.009、許容負荷:1.75出力軸摩擦:0.8
オープン
226,750
249,425(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07455711AX4R-022N-NNNN12.322最高:240(但し、分解能2097152P/rev条件では140rpm以下)出力軸:0.0206、許容負荷:3出力軸摩擦:3.5
オープン
240,375
264,413(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07455720AX4R-022N-BSNN14.622最高:240(但し、分解能2097152P/rev条件では140rpm以下)出力軸:0.0206、許容負荷:3出力軸摩擦:3.5
オープン
258,000
283,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07455729AX4R-045N-NNNN1545最高:240(但し、分解能2097152P/rev条件では140rpm以下)出力軸:0.0268、許容負荷:5出力軸摩擦:3.5
オープン
272,375
299,613(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07455738AX4R-045N-BSNN17.345最高:240(但し、分解能2097152P/rev条件では140rpm以下)出力軸:0.0268、許容負荷:5出力軸摩擦:3.5
オープン
290,000
319,000(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07455747AX4R-075N-NNNN3675最高:140出力軸:0.149、許容負荷:25出力軸摩擦:10
オープン
414,750
456,225(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07455756AX4R-075N-BSNN4175最高:140出力軸:0.149、許容負荷:25出力軸摩擦:10
オープン
443,625
487,988(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07455765AX4R-150N-NNNN44150最高:100出力軸:0.212、許容負荷:75出力軸摩擦:10
オープン
454,250
499,675(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07455781AX4R-150N-BSNN49150最高:100出力軸:0.212、許容負荷:75出力軸摩擦:10
オープン
483,125
531,438(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07455790AX4R-300N-NNNN66300最高:100出力軸:0.326、許容負荷:180出力軸摩擦:10
オープン
536,000
589,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07455799AX4R-300N-BSNN74300最高:100出力軸:0.326、許容負荷:180出力軸摩擦:10
オープン
564,875
621,363(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07455808AX4R-500N-NNNN115500最高:70出力軸:0.721、許容負荷:300出力軸摩擦:15
オープン
1,165,250
1,281,775(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07455817AX4R-500N-BSNN123500最高:70出力軸:0.721、許容負荷:300出力軸摩擦:15
オープン
1,194,125
1,313,538(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07455826AX4R-10WN-NNNN1981000最高:30出力軸:2.72、許容負荷:600出力軸摩擦:20
オープン
1,591,250
1,750,375(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07455835AX4R-10WN-BSNN2171000最高:30出力軸:2.72、許容負荷:600出力軸摩擦:20
オープン
1,730,875
1,903,963(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする