CKD
アブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用パワーケーブル(部品)
アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ用のパワーケーブルです。
用途
AX※Rシリーズの駆動用に
タイプ
部品
最小曲げ半径(mm)
ケーブル:90
型番
AX1R AX2R AX4R
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
パワーケーブル
内容量
1台
注意
※パワーケーブルとドライバの接続の際は、ケーブルのマークチューブと、ドライバの表示に間違いの無いようご注意ください。
※ケーブルが繰返し屈曲する用途では、アクチュエータ本体コネクタ付近でケーブルシース部を固定してご使用ください。
※ AX2Rシリーズ、AX4R-009のアクチュエータ部の引出しケーブルは可動ケーブルではありません。必ずコネクタ部で固定し、可動しないようにしてください。また引出しケーブルをつかんで本体をもちあげたり、無理な力を加えないでください。誤作動、アラームの発生、コネクタ部の破損、断線の恐れがあります。
※ケーブルを接続する場合は、コネクタを奥まで確実に挿入してください。また、コネクタの取付ねじや固定ねじは確実に締め付けてご使用ください。
※ケーブルの切断、延長等の改造は行わないでください。故障・誤作動の原因となります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07456097
AXP-CBLM1-R02
約0.3
2
オープン
¥
15,375
¥
16,913
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07456106
AXP-CBLM1-R04
約0.5
4
オープン
¥
15,375
¥
16,913
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07456115
AXP-CBLM1-R06
約0.8
6
オープン
¥
19,875
¥
21,863
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07456131
AXP-CBLM1-R08
約1.0
8
オープン
¥
24,375
¥
26,813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07456140
AXP-CBLM1-R10
約1.3
10
オープン
¥
27,375
¥
30,113
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07456149
AXP-CBLM1-R15
約2.0
15
オープン
¥
39,500
¥
43,450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07456158
AXP-CBLM1-R20
約2.6
20
オープン
¥
50,125
¥
55,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください