曜日別特売

エアケース

エアケース - PELICAN(ペリカン)エアケース - PELICAN(ペリカン)エアケース - PELICAN(ペリカン)エアケース - PELICAN(ペリカン)

最大40%、通常のペリカンのケースと比べ軽量化を実現しました。
ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えたタフボディーのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる世界で最もタフなケースとして、世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
開閉操作がしやすいプレスアンドプルラッチ採用モデルです。

用途
各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
カメラ資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂仕様南京錠(別売):取付可(Φ10.9mm)トラスコ品番217-9054タイプウレタンフォームなし外寸法・幅(mm)676外寸法・高さ(mm)378外寸法・奥行(mm)525有効内寸法・奥行(mm)446有効内寸法・高さ(mm)337有効内寸法・幅(mm)595内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効内寸法・幅(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074511270163700011110595446337676525378
126,360
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする