曜日別特売

エクスプローラーケース

エクスプローラーケース - Explorer Casesエクスプローラーケース - Explorer Casesエクスプローラーケース - Explorer Casesエクスプローラーケース - Explorer Casesエクスプローラーケース - Explorer Casesエクスプローラーケース - Explorer Casesエクスプローラーケース - Explorer Casesエクスプローラーケース - Explorer Cases

NATO軍に正式採用されており、耐衝撃性・防塵・防水性に優れた高い信頼性を誇るプロテクターツールケースです。
蓋部には波形、本体部には碁盤目状(15mm間隔)の切り込みがある平形と切り込み無しの平形の2種がセットになっています。
HLシリーズは同社従来品と比べて、他スペックはそのままに平均20%以上の軽量化を実現しています。

材質フォーム:ウレタン、Oリング:ポリウレタン材質(本体)ポリプロピレン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像074507413317HL.B661-0429360192304234
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像074507503815HL.B661-0430420177340270
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像074507594216HL.B661-0428457183366300
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像074507684419HL.B661-0427485212414345
オープン
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メイン画像074507774820HL.B661-0426520230440370
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする