KITZ(キッツ)
ステンレス製ねじ込みボール
一般産業装置、建築設備向けです。
材質
SCS13
接続
ねじ込み形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07460665
10UT1
850-4197
【面間】90
【高さ】124
1
【ハンドル】160
¥
31,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07460681
10UT1/2
838-6743
【面間】65
【高さ】102
1/2
【ハンドル】130
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07460690
10UT3/4
838-6747
【面間】80
【高さ】105
3/4
【ハンドル】130
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材