曜日別特売

グランドパッキン ポンプ 回転・往復動機器用

グランドパッキン ポンプ 回転・往復動機器用 - 日本バルカー

高スラリー流体や高粘度流体に耐性があります。
耐熱、耐摩耗性に優れています。
主に回転ポンプ用として使用します。

用途都市排水、汚水、スラリー液などの回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ、往復動機器用シールにも使用可能です。材質主としてアラミド繊維糸ベージュ長さ(m)3最高使用温度(℃)260適合流体都市排水、汚水、スラリー液特性耐熱内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074765898201-030030850-537733
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
074765988201-095030850-53839.59.5
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする