日本バルカー
グランドパッキン 多用途用
白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。
主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
用途
酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。
材質
主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維
色
白
長さ(m)
3
最高使用温度(℃)
260
適合流体
酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07476546
8137-050030
850-5365
5
5
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07476555
8137-065030
850-5366
6.5
6.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07476571
8137-080030
850-5367
8
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07476580
8137-095030
850-5368
9.5
9.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください