日本バルカー
グランドパッキン 低・中周速回転用
柔軟性に優れ、軸へのなじみ性が良好です。
白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。
主に回転ポンプ用として使用します。
用途
水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体の回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により汚染を嫌うミキサーや回転機器用の軸シールにも使用可能です。
材質
主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維
色
白
長さ(m)
3
最高使用温度(℃)
260
適合流体
水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体
特性
柔軟
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07476519
8132-080030
850-5352
8
8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07476528
8132-095030
850-5353
9.5
9.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07476537
8132-125030
850-5356
12.5
12.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください