27インチ IPS 100Hzリフレッシュ レート液晶ディスプレイ

27インチ IPS 100Hzリフレッシュ レート液晶ディスプレイ - Gigastone27インチ IPS 100Hzリフレッシュ レート液晶ディスプレイ - Gigastone27インチ IPS 100Hzリフレッシュ レート液晶ディスプレイ - Gigastone27インチ IPS 100Hzリフレッシュ レート液晶ディスプレイ - Gigastone27インチ IPS 100Hzリフレッシュ レート液晶ディスプレイ - Gigastone27インチ IPS 100Hzリフレッシュ レート液晶ディスプレイ - Gigastone27インチ IPS 100Hzリフレッシュ レート液晶ディスプレイ - Gigastone27インチ IPS 100Hzリフレッシュ レート液晶ディスプレイ - Gigastone

高品質IPSパネルを搭載し100Hzの高リフレッシュレートでリアルな色彩を美しいまま再現する27型液晶ディスプレイです。超極細フレームでマルチディスプレイ環境にもおすすめ。
Type-CとHDMI端子を搭載し、パソコン画面をモニターにHDMIより投影しながら、同時にスマホ充電(Type-C)といった使用も可能です。
モニターを縦画面にしたり、高さ・角度調節も自在な人間工学に基づいたマルチスタンドです。ブルーライト軽減機能付きでお仕事での利用にもピッタリです。

付属品本体、HDMIケーブル(1.5m)質量(kg)6±0.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611.9×228.9×523(スタンド含む)機能ブルーライトカット、VESA100×100mmコントラスト比1300:1解像度1920×1080(FHD)視野角水平:178°、垂直:178°応答速度5msスピーカー内蔵:2+2Wアスペクト比16:9入出力端子HDMI2.0×1、DP1.4×1、USB-C×1、Φ3.5mmAudio×1モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07484280GJLM-27FF5H-270
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする