曜日別特売

リフトアップスペーサーNEO NP30310

リフトアップスペーサーNEO NP30310 - ネオプロト(NEOPLOT)リフトアップスペーサーNEO NP30310 - ネオプロト(NEOPLOT)リフトアップスペーサーNEO NP30310 - ネオプロト(NEOPLOT)リフトアップスペーサーNEO NP30310 - ネオプロト(NEOPLOT)リフトアップスペーサーNEO NP30310 - ネオプロト(NEOPLOT)リフトアップスペーサーNEO NP30310 - ネオプロト(NEOPLOT)リフトアップスペーサーNEO NP30310 - ネオプロト(NEOPLOT)リフトアップスペーサーNEO NP30310 - ネオプロト(NEOPLOT)

メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP30310
適度なリフトアップで不整地や雪道などにおける走破性を高めるジュラルミン製リフトアップスペーサー。純正サスペンションのアッパーマウントに取り付けることで25mmのリフトアップができます。取付剛性を高めるため、リフトアップスペーサー自体にネジ切りを施し、アッパーマウントとリフトアップスペーサーが完全固定される仕様としています。
販売備考:適合:トヨタ86(ZN6)/スバルBRZ(ZC6)/レガシィ(BN/BS/BR) ※フロントアッパーマウントのスタッドボルトのサイズが「M8(ナット二面幅12mm)」の車両が適合となります。
適合情報:
トヨタ[TOYOTA] 86(ハチロク) (型式:ZN6)
スバル[SUBARU] レガシィ アウトバック (型式:BS9/BR#)
スバル[SUBARU] レガシィB4 (型式:BN9)
スバル[SUBARU] BRZ (型式:ZC6)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ジュラルミン(A7075)
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1台分
特記事項:フロントアッパーマウントのスタッドボルトのサイズが「M8(ナット二面幅12mm)」の車両が適合となります。

特記フロントアッパーマウントのスタッドボルトのサイズが「M8(ナット二面幅12mm)」の車両が適合となります。材質ジュラルミン(A7075)ブラック加工入数1台分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07499567NP30310
53,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする