ツールボックス

ツールボックス - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

電設消耗品や工具などの収納に便利、です。
コンパクトで、持ち運びに便利なサイズです。

用途電設消耗品や工具などの収納に。トラスコ品番112-5758質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)342外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)203内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07511887TB-30
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする