KNIPEX(クニペックス)
ツールケース キャスター付き
防塵、密閉、防水性に優れています。
ボトムトレイはアルミニウム仕切システムで自由にレイアウト可能です。
圧力調整バルブ、伸縮ハンドル、キャスター付きで飛行機での出張に最適です。
仕様
南京錠(別売):取付可能
トラスコ品番
610-7094
材質
耐衝撃性ポリプロピレン
色
黒
容量(L)
26.4
耐荷重(kg)
25
外寸法・幅(mm)
550
外寸法・高さ(mm)
225
外寸法・奥行(mm)
350
有効内寸法・奥行(mm)
285
有効内寸法・高さ(mm)
185
有効内寸法・幅(mm)
500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07511817
002133LE
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください