三興製作所[スプロケット]
M50SD シングル2本掛プロケット
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。
機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
種類
スプロケット
チェーンNo.
50
形状
SW
寸法C(mm)
31.3
ボス長BL(mm)
40
歯幅(T)(mm)
8.7
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
外径O.D.(Φmm)
ピッチ径(Φmm)
ボス径BD(mm)
概略質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07530035
50SW12
12
69
P.C.D:61.34
43
0.63
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530051
50SW14
14
79
P.C.D:71.34
54
0.9
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530060
50SW15
15
84
P.C.D:76.35
59
1.04
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530069
50SW17
17
94
P.C.D:86.39
68
1.41
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530078
50SW18
18
100
P.C.D:91.42
74
1.61
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530087
50SW19
19
105
P.C.D:96.45
79
1.8
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530096
50SW20
20
110
P.C.D:101.48
84
1.95
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530105
50SW21
21
115
P.C.D:106.51
89
2.27
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530306
50SW13
13
74
P.C.D:66.33
49
0.75
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530331
50SW16
16
89
P.C.D:81.37
64
1.22
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください