曜日別特売

M100SD シングル2本掛プロケット

M100SD シングル2本掛プロケット - 三興製作所[スプロケット]M100SD シングル2本掛プロケット - 三興製作所[スプロケット]

ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。
機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。

種類スプロケットチェーンNo.100形状SW寸法C(mm)52.4ボス長BL(mm)70歯幅(T)(mm)17.6内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
外径O.D.(Φmm)
ピッチ径(Φmm)
ボス径BD(mm)
概略質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07530358100SW1212137P.C.D:122.67904.68
8,400
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530367100SW1313147P.C.D:132.671005.1
9,100
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530376100SW1414157P.C.D:142.681106.65
10,300
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530385100SW1515167P.C.D:152.711207.83
12,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530401100SW1616178P.C.D:162.751309
14,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530410100SW1717788P.C.D:172.7913010.3
15,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530419100SW1818798P.C.D:182.8414811.8
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530428100SW1919209P.C.D:192.915813.2
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530437100SW2020219P.C.D:202.9616814.7
21,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530446100SW2121229P.C.D:213.0317016.4
23,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする