M80 スプロケット 1列A型

M80 スプロケット 1列A型 - 三興製作所[スプロケット]

ボスの無い平板形です。
低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。
材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。

形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状A型内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
直径(Φmm)
径(Φmm)
概略質量(kg)
ピッチ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0752517880A4848歯底円:372.48軸孔B(下孔):2013P.C.D:388.36
14,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752518780A5050歯底円:388.64軸孔B(下孔):2014.8P.C.D:404.52
15,600
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752519680A5454歯底円:420.96軸孔B(下孔):2017P.C.D:436.84
17,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752520580A6060歯底円:469.45軸孔B(下孔):3021P.C.D:485.33
24,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752522180A6565歯底円:509.85軸孔B(下孔):3025P.C.D:525.73
28,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752523080A7070歯底円:550.27軸孔B(下孔):3028.3P.C.D:566.15
32,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752523980A7575歯底円:590.68軸孔B(下孔):3032P.C.D:606.56
39,000
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする