M120 スプロケット 1列A型

M120 スプロケット 1列A型 - 三興製作所[スプロケット]M120 スプロケット 1列A型 - 三興製作所[スプロケット]

ボスの無い平板形です。
低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。
材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。

形状A種類スプロケット径(Φmm)軸孔B(下孔):30列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.120スプロケット形状A型内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
直径(Φmm)
概略質量(kg)
ピッチ径(Φmm)
外径O.D.(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07525327120A3232歯底円:366.4821.5P.C.D:388.71410
22,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07525336120A3434歯底円:390.724.5P.C.D:412.93434
25,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07525345120A3535歯底円:402.8126P.C.D:425.04446
26,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07525361120A3636歯底円:414.9227.5P.C.D:437.15458
27,800
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07525370120A3838歯底円:439.1431P.C.D:461.37483
29,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07525379120A4040歯底円:463.3734P.C.D:485.6507
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07525388120A4242歯底円:487.638P.C.D:509.83531
37,500
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07525397120A4545歯底円:523.9643P.C.D:546.19568
41,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07525406120A4848歯底円:560.3149P.C.D:582.54604
49,500
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07525415120A5050歯底円:584.5554P.C.D:606.78628
53,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07525431120A5454歯底円:633.0362.1P.C.D:655.26677
61,500
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07525440120A6060歯底円:705.7676.5P.C.D:727.99750
77,000
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする