曜日別特売

M120 スプロケット 1列C型

M120 スプロケット 1列C型 - 三興製作所[スプロケット]M120 スプロケット 1列C型 - 三興製作所[スプロケット]

主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。
材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。

形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.120スプロケット形状C型内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
直径(Φmm)
概略質量(kg)
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07527470120C2222歯底円:245.4915.512780
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527479120C2323歯底円:257.5716.412780
28,020
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527488120C2424歯底円:269.6717.412780
28,410
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527497120C2525歯底円:281.7618.512780
28,790
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527506120C2626歯底円:293.8619.612780
29,990
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527515120C2727歯底円:305.9620.712780
32,750
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527531120C2828歯底円:318.0625137100
35,120
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527540120C3030歯底円:342.2627.4137100
39,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527549120C3232歯底円:366.4829.7137100
41,840
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527558120C3434歯底円:390.732.9137100
44,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527567120C3535歯底円:402.8133.9137100
48,930
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527576120C3636歯底円:414.9235.5137100
50,120
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527585120C3838歯底円:439.1441.4147100
56,810
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527601120C4040歯底円:463.3743.1147100
59,980
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527610120C4242歯底円:487.648.2147110
67,890
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527619120C4545歯底円:523.9653.5147110
70,650
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527628120C4848歯底円:560.3159.3147110
80,910
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527637120C5050歯底円:584.5563.9147110
90,030
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527646120C5454歯底円:633.0372.2147110
97,580
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527655120C6060歯底円:705.7691.7167120
112,480
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする