曜日別特売

オーガナイザー 2XL (フォーム有)

オーガナイザー 2XL (フォーム有) - QBRICK

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの中で最も大きいサイズで、他のモジュラーオーガナイザーやボックスと連結可能です。2.0バージョンはM8サイズのネジインサートを装備し、ユーザーのニーズに応じてカスタマイズできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールや電動工具をしっかりと保護します。英語商品名は [ ONE Organizer 2XL2 Insert ]です。

用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納質量(kg)3.6材質(本体)超耐久性プラスチック容量(L)19.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×506×138外寸法・幅(mm)387外寸法・高さ(mm)172外寸法・奥行(mm)582有効対角寸法(mm)679内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075951355901238257172
19,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする