スクラブクロス ハーフカット
ザラザラ触感で汚れを落とす使い捨てクロスです。水に濡れても破れにくく、拭き掃除に適しています。水、中性洗剤をつけて使用できます。水に濡らすだけで、軽い油汚れやシンクの汚れを落とします。キッチン周り、浴室、洗面台、食器類、サッシなど様々なシーンでお使いいただけます。ロール形状で20cmごとに切り取りしやすいミシン目入りです。使い捨てで衛生的です。ハーフサイズのため、手に馴染みやすく細かい箇所の汚れまでしっかり取れます
材質ポリプロピレン
色グレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)シート:200×100
枚数40枚(1ロール)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1枚あたり105×105×100
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワイン・酒・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ