曜日別特売

ツールバケット

ツールバケット - Hultafors(ハルタホース)ツールバケット - Hultafors(ハルタホース)ツールバケット - Hultafors(ハルタホース)ツールバケット - Hultafors(ハルタホース)ツールバケット - Hultafors(ハルタホース)ツールバケット - Hultafors(ハルタホース)ツールバケット - Hultafors(ハルタホース)ツールバケット - Hultafors(ハルタホース)

耐荷重は100Kgで非常に頑丈です。
バケット内側には1~14Lで計量目盛りが付いています。
ハンドルは置いた状態で立てる事ができます。
持ち上げると体にフィットするデザインになっています。
スタッキング可能です。
耐久性の高いPP樹脂を使用しています。

トラスコ品番622-9960材質ポリプロピレン質量(kg)0.93ブラック外寸法・高さ(mm)239外寸法・奥行(mm)304外寸法・間口(mm)433有効内寸法・間口(mm)380有効内寸法・奥行(mm)220有効内寸法・高さ(mm)240内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07794066590101
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする