イマオコーポレーション
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL40J-F
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合
【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S
質量(g)
22
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ガイドローラー
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
8
寸法A(mm)
4.5
ベアリング
608ZZ
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
7
寸法d1(mm)
22
寸法d2(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177666
GRL40J-F
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください