イマオコーポレーション
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS610
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Dp】61.65
歯数
10
d
10
B
9
質量(g)
330
タイプ
フェノール樹脂製
種類
スプロケットアイドラー
t
11.9
d1
30
ベアリング
6200ZZ
DO
68
チェーンNo.
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合アイドラー軸
PID1008タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08208439
SIS610
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください