スチールスプロケットアイドラー SIS SIS320

スチールスプロケットアイドラー SIS SIS320 - イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS320 - イマオコーポレーション

・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。

その他【Dp】60.89歯数20d15B11質量(g)110タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt4.4d135ベアリング6202ZZDO66チェーンNo.35RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1511タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08208448SIS320
1,930
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする