イマオコーポレーション
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS812
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Dp】98.14
歯数
12
d
20
B
14
質量(g)
770
タイプ
フェノール樹脂製
種類
スプロケットアイドラー
t
15
d1
47
ベアリング
6204ZZ
DO
108
チェーンNo.
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合アイドラー軸
PID2014タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08208421
SIS812
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください