保冷ランチトートバッグ maneuver

保冷ランチトートバッグ maneuver - シービージャパン保冷ランチトートバッグ maneuver - シービージャパン保冷ランチトートバッグ maneuver - シービージャパン

お弁当とボトルが入るコンパクトサイズ

材質[外生地]ポリエステル[中生地]EPE、不織布[内生地]EVA樹脂サイズS高さ(mm)160質量(g)100縦(mm)110横(mm)280内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08238968-S ブラック
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
08238977-S ブルー
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
08238986-S ベージュ
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする