Panasonic(パナソニック)
アウトレットボックス用止めねじ
アウトレットボックス・カバー付スイッチボックス・コンクリートボックスに使えます
仕様
M4×15
種別
<Eシリーズ>ねじなし付属品
材質
鋼製電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.001
種類
アウトレットボックス用 止めねじ
入数(個)
100
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09013886
DS0018-100
¥
1,500
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください